京セラ
チップ DNMG-GT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
材質
CA5525
CA510
CA530
厚さ(mm)
4.76
6.35
4.76
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01834236
品番
DNMG150412GT CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
CA5525
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01834236
DNMG150412GT CA5525
10765073
DNMG150412GT CA525
旋削用チップ CA525 CVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
8,598
税込
¥
9,458
材質に違いがあります