京セラ
チップ DNMG-GP
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.2
0.4
材質
PV7020
CA510
CA530
TN60
切刃長さ(mm)
15.5
11.6
15.5
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01835855
品番
DNMG150404GP PV7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
PV7020
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01835855
DNMG150404GP PV7020
20942906
DNMG150404GP PV720
チップ DNMG
京セラ
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
材質に違いがあります