曜日別特売

チップ DNMG-GS

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質PV7020
切刃長さ(mm)15.5
内容量1箱(10個)注文コード01835864品番DNMG150404GS PV7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質PV7020形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01835864DNMG150404GS PV702020942985DNMG150404PG PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01832355
2024-07-03
用途: NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所製造業

従来より使用しています。特に問題ありません。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする