京セラ
チップ FMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
KW10
注文コード
01839364
品番
FMN3 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
材質
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
KW10
寸法S(mm)
3.5
適合ホルダ
KFMSR/L...-3
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.25
寸法CW(mm)
3(-0.05~+0.05)
寸法INSL(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。