曜日別特売
UNILATE_NC_T055_1000_0220 ユニレート 板 UNILATE_NC_T055_1000シリーズ ユニチカ 01843357

ユニレート 板 UNILATE_NC_T055_1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
67-6060-97
注文コード
01843357
品番
UNILATE_NC_T055_1000_0220
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。

アズワン品番
67-6060-97
仕様
●材質名:熱可塑性ポリエステルコンポジット●形状:板●グレード:標準グレード●色目:茶(ナチュラル)●外皮色:外皮無し●面肌:サラサラ●板厚公差:-0.0~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0~+10.0●厚み:T55mm●幅:W1000mm●長さ:220mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする