京セラ
チップ GDFM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR1225
厚さ(mm)
4.5
チップブレーカ
両面
注文コード
01846102
品番
GDFM6020N-080GM PR1225
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
厚さ(mm)
4.5
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。