曜日別特売

チップ GDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)
内容量1箱(10個)注文コード01846775品番GDM2020N-010PQ PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
材質(本体)PR1215寸法S(mm)4.3精度M勝手勝手なしブレーカ突切り(中送り)適合ホルダKGDR/L...-2(...)・KGDSR/L...-2Bコーナー数2寸法RE(mm)0.1寸法CW(mm)2(-0.03~+0.03)寸法INSL(mm)20寸法PSIRL(°)-寸法PSIRR(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする