京セラ
チップ GDM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
2
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01847055
品番
GDM3020N-020GL TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
材質
TN90
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01847055
GDM3020N-020GL TN90
39334477
GDM3020N-020GL TN90
チップ GDM
京セラ
1セット(10個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました