曜日別特売

チップ GDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.5
内容量1箱(10個)注文コード01847098品番GDM3020N-150R-CM TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
材質TN90厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状-チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01847098GDM3020N-150R-CM TN9039331336GDM3020N-150R-CM TN90GDM3020N-150R-CM TN90 チップ GDM 京セラ 39331336チップ GDM京セラ1セット(10個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする