京セラ
チップ GDM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
2
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01847116
品番
GDM4020N-020GM TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
材質(本体)
TN90
寸法S(mm)
4.3
精度
M
勝手
勝手なし
ブレーカ
溝・横送り
適合ホルダ
KGDR/L...4...・KGDR/L...3...
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
4(-0.03~+0.03)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。