※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GMG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さ(mm)
4.3
注文コード
01852226
品番
GMG3020-150R PR930
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。