京セラ
チップ GMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さ(mm)
4.3
注文コード
01852253
品番
GMG4020-020MS PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,900
この商品は
材質・厚さ
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01852253
GMG4020-020MS PR930
39333612
GMG4020-020MS PR930
チップ GMG
京セラ
1セット(10個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました