京セラ
チップ GMM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さ(mm)
4.3
チップブレーカ
両面
注文コード
01853346
品番
GMM3014-04 PR930
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
14
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。