京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さT(mm)
7
注文コード
01854362
品番
GVFL350-040C PR930
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さT
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。