曜日別特売

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質TC60M厚さT(mm)5注文コード01855437品番GVFR250-020B TC60M
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質TC60M切刃長さ(mm)20厚さT(mm)5コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする