曜日別特売

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質TC60M厚さT(mm)5注文コード01855507品番GVFR400-020B TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,900
材質TC60M切刃長さ(mm)20厚さT(mm)5コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01855507GVFR400-020B TC60M39334321GVFR400-020B TC60M画像準備中チップ GVFR京セラ1セット(10個)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする