京セラ
チップ GVR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TC60M
厚さT(mm)
3
注文コード
01857397
品番
GVR100-020SS TC60M
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さT
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TC60M
切刃長さ(mm)
9
厚さT(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。