京セラ
チップ SNMF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.6
1
1.6
2.1
2.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01863697
品番
SNMF1204XNTN TN100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
仕様
●寸法BCH(mm):2
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
両面
切込み角度(°)
65
刃先
チャンファ
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
コーナー数
8
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
0・0(さらい刃)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。