京セラ
チップ SNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
材質
CA5515
CA510
CA530
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01865133
品番
SNMG120416 CA5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
CA5515
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。