京セラ
チップ TCMT-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
9.6
11
材質
CA5525
TN60
CA510
CA530
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01869184
品番
TCMT110204HQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
CA5525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01869184
TCMT110204HQ CA5525
61392986
TCMT110204HQ CA125P
旋削用チップ TCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ
1箱(10個)
¥
5,798
税込
¥
6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)