京セラ
チップ TNGG
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
PR1125
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
01872282
品番
TNGG160402L-S PR1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
PR1125
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。