曜日別特売
561378 モコモコ8角ノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883063

 

561378 モコモコ8角ノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883063
561378 モコモコ8角ノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883063

モコモコ8角ノブ グラデーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(mm)12×1.25
寸法(mm)Φ50×200
内容量1個注文コード01883063品番561378
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気

用途
内装パーツ
ブルーパープル全長(mm)200寸法(Φmm)50口径(mm)12×1.25主な適合車種ふそう大型スーパーグレート/スーパーグレート2000、ふそう大型NEWスーパーグレート/ブルーテックスーパーグレート、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター、ふそう4tベストワンファイター/ブルーテックファイター、ふそう2tNEWキャンター、ふそう2tNEWジェネレーションキャンター、日野大型プロフィア/プロフィア、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア、日野4tクルージング/ライジング/スペースレンジャー、日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー、日野2tデュトロ、トヨタ2tダイナ材質樹脂付属品10×1.25変換アダプター:1個寸法(mm)Φ50×200
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする