曜日別特売
573321 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883779

 

573321 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883779
573321 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883779
573321 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883779
573321 フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883779

フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード01883779品番573321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

視認性を高めて安全性も向上させ愛車に高級感を演出します。

用途
ボディパーツ
付属品ブルーLED適合いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)種別大型材質ステンレスシルバータイプLED付タイプメーカーいすゞ取付け方法貼付け式適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ )
注意
※商品を傷つけるおそれがございますので研磨剤を使用したクリーナーは使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする