京セラ
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01887874
品番
TPMN160304 CA5505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。