チップ TPMR-GP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.5
材質TN60
内容量1箱(10個)注文コード01889572品番TPMR160308G TN60
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525材質TN60形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする