京セラ
チップ TPMT-HQ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
CA6515
CA510
TN60
CA530
CA6515
CA6525
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01891995
品番
TPMT090204HQ CA6515
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
5.56
材質
CA6515
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。