チップ TPMT-HQ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
材質CA6525
内容量1箱(10個)注文コード01892153品番TPMT160304HQ CA6525
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525材質CA6525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48896811
2019-01-05
用途: SLD加工

襟足加工に、使ってます。どのチップが、良いか、試しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする