京セラ
チップ TPMT-GP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
TN6020
PR930
TN60
CA510
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01893867
品番
TPMT090204GP TN6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
5.56
材質
TN6020
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01893867
TPMT090204GP TN6020
20953555
TPMT090204GP TN620
チップ TPMT
京セラ
1箱(10個)
¥
3,998
税込
¥
4,398
材質に違いがあります