京セラ
チップ VCMT-VF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
材質
CA5515
PR930
CA510
CA530
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01902845
品番
VCMT080202VF CA5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
CA5515
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。