京セラ
チップ CNMG-PQ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1セット(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
CA510
CA515
CA525
CA530
CA510
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01908506
品番
CNMG120404PQ CA510
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
CA510
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。