曜日別特売

チップ CNMG-PH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)1.2
材質CA510
切刃長さ(mm)12.9
内容量1箱(10個)注文コード01909154品番CNMG120412PH CA510
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質CA510形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする