京セラ
チップ WBGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
材質
KBN510
KBN525
TN60
厚さ(mm)
1.59
1.59
2.38
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01912304
品番
WBGW060102T00815L-SE KBN510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,660
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
KBN510
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01912304
WBGW060102T00815L-SE KBN510
39329236
WBGW060102T00815L-SE KBN510
チップ WBGW-SE
京セラ
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました