コーセル
入力用コネクタ(ハウジング・接触子)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
極数
3
ハウジング
1-1123722-5
注文コード
01915385
品番
H-IN-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・ハウジング
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
入力用
極数
3
種類
角型
コンタクト形状
オス
長さL(mm)
500
ハウジング
1-1123722-5
接触子
1123721-1
適合
電源基盤:LDA10F-24-SN
適合機種
LMA100F/LMA150F/LMA240F/LFA10F/LFA15F/LFA30F/LFA50F/LFA75F/LFA100F/LFA150F/LFA240F/LGA50A/LGA75A/LGA100A/LGA150A/LFP100F/LFP150F/LFP240F
形状
ストレート
質量(g)
30
結合方式
ワンタッチ