京セラ
チップ WNMG-GT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
CA5515
CA510
CA530
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01917554
品番
WNMG080408GT CA5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
CA5515
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。