画像準備中

ライフラインII 20W形

(15件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 01918533 品番 FL20SSW/18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4〜5%節電できます。
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4〜5%節電できます。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。(一般事務所、工場、一般家庭など)

種別20W省エネ形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500 用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 適合FG-1E、FG-1P トラスコ品番295-2211 電流(A)0.340 管径(Φmm)28 全光束(Lm)1170 アズワン品番65-0461-83 光色白色 電球の種類直管蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01918533
2026-02-12
用途:
室内と廊下に取り付けます。
医療・福祉・介護関連業

取り扱いが簡単です。白色で明るい彩光でしたありがとうございました。

2025-04-30
用途:
蛍光灯の予備として
卸売・小売業

とても明るく部屋を照らして満足です。LED化も検討しましたが高寿命の蛍光灯があって良かったです。

対象商品:
01918533
2022-04-11
用途:
蛍光灯が切れた場合の予備
その他業種

注文から配送まで短く、また、問題なく使えました。蛍光管だけではなく、グロー管も一緒に交換することを忘れないようにしています。

対象商品:
02443576
2021-02-18
用途:
店舗の照明
株式会社フロンティア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

消耗品なので、価格が安く助かっています。
徐々にLEDに代わっていくのでしょうが、LEDがもう少し価格が下がるまでは、購入を続ける予定です。

対象商品:
02443576
2020-10-22
用途:
廊下の照明に使用しました。
池田 商店 様

明るさも何ら問題点は、なかった。
コストもOK・発送も予定どうり到着到着でした。

対象商品:
02443576
2019-05-22
用途:
街路灯の 交換
電気・ガス・熱供給・水道業

早く商品届いてびっくり、商品は最近の流行のようで 管が細い
デザインでした、なかなかいいです、ありがとう また注文させて
いただきます。

対象商品:
01918533
2019-06-03
用途:
旅館照明器具
サービス業

安価で使用が容易で、以前から旅館館内の照明器具に利用している。

1人が参考にしています
対象商品:
02443576
2019-04-09
用途:
照明機器交換時
三浦理容室 様

当たり前ですが普通に使えます、値段を含めて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする