京セラ
チップ WPMT-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
TN60
CA6525
CA6515
CA530
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
11.6
16.6
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01921666
品番
WPMT110202HQ CA525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
形状
六角形80°
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。