京セラ
チップ WPMT-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
CA5525
TN60
CA6525
CA6515
CA530
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
16.6
11.6
16.6
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01922016
品番
WPMT160308HQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
形状
六角形80°
材質
CA5525
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.6
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01922016
WPMT160308HQ CA5525
61393887
WPMT160308HQ CA125P
旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ
1箱(10個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)