チップ TKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
内容量1箱(10個)注文コード01983756品番TKN2-P TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
材質(本体)TN90寸法W(mm)-寸法rε(mm)-コーナー数1寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)2.2(-0.05~+0.05)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01983756TKN2-P TN9001871162TKN2-P TN90画像準備中チップ TKN京セラ1箱(10個)
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする