京セラ
チップ TKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.15
0.2
0.25
0.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01983765
品番
TKN3 TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
材質(本体)
TN90
寸法W(mm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.25
寸法CW(mm)
3.1(-0.05~+0.05)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。