曜日別特売
BLM-25W 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直進式ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード01995183品番BLM-25W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,100

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定面超硬合金チップ付

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)平行度(μm)3測定深さ(mm)7トラスコ品番423-6211種別直進式ブレードタイプアナログ・超硬合金チップ付-Cシリーズ122刃の厚さ(mm)0.75ミツトヨ品番122-161
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01995183BLM-25W54833477BLM-25WBBLM-25W ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 54833477ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする