曜日別特売
BMS-25 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMS-25 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995314
BMS-25 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995314

片球面マイクロメータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0~25校正証明書-注文コード01995314品番BMS-25
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10付属品スパナ(No.301336)1個トラスコ品番105-2420種別アナログ片球面シリーズ115平面度(μm)スピンドル:0.6最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番115-115校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: エンジンのピストンリングの摩耗測定に使用します。
農・林・水産業

マイクロメータースタンドで固定して、十分使用に耐えれます。性能とは別に商品展示では箱がないものと思いましたが、箱に入った納品でしたので安心しました。発注して24時間で入荷しましたことは何時も感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする