WIDE-ENV-CL 照明拡大鏡(ワイドシリーズWIDE-ENV) オーツカ光学 01998412

照明拡大鏡(ワイドシリーズWIDE-ENV)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード01998412品番WIDE-ENV-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,500

大口径φ150mmの高級光学ガラスを使用。
照明ランプはFCL30Wのサークラインを使用。
ICインバータタイプですからチラツキがなく細かい作業に最適です。照明光量調整が可能なボリューム式スイッチ付。

タイプライトボックス式全長(mm)380質量(kg)6.7レンズ径(Φmm)150支柱(mm)260(Φ16)横棒(mm)140(Φ13)透過照明部(mm)210×300レンズ倍率4ボックス(mm)345×365×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする