曜日別特売
IG-330 グロスチェッカ(光沢計) HORIBA 02000196

グロスチェッカ(光沢計)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02000196品番IG-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000

測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:
測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。
校正はワンタッチで可能。:
本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。
測定角60°/20°切り替え方式。:
一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。

種別光沢計測定範囲0~100測定方式LED(波長890mm)再現性±5%F.S.±1digit以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×34×140(本体)、30×45×88(測定計)機能表示ホールド、オートパワーオフ、ワンタッチ校正表示範囲0~199連続使用可能時間15時間以上測定面積6×3mm楕円
注意
※IG-331の20°測定は60°測定で測った際の光沢度が70以上の対象物でご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02000196IG-33006847041IG-331IG-330 グロスチェッカ(光沢計) HORIBA 06847041グロスチェッカ(光沢計)HORIBA1台
66,980
税込73,678
ワンタッチで自動2点校正(60度/20度)が可能になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする