SK(新潟精機)
プロトラクター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02005954
品番
PRT-1000S
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
竿長(mm)
1260
本体直径(Φ)
320
角度の測定範囲(°)
0~180
材質
ステンレス(SUS420J2)
最小読取値(°)
0.5
本体厚さ(mm)
2.5
竿厚さ(mm)
2.5
精度(分)
±15
竿幅(mm)
30(±0.05~0.1)
目盛(本体)
0.5°通し×180°
目盛(竿)
1mm通し×1000mm
竿数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOWTO】テーパーゲージの使い方
参考になった