曜日別特売
LG GPWP 2 M15×1.5 ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) 02007381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M15ピッチ1.5注文コード02007381品番LG GPWP 2 M15×1.5
参考基準価格(税別)¥29,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

通り側と止り側で1組。

ねじ径M15ピッチ1.5OSGツールNo.31011仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02007853
2022-03-02
用途: ネジの検査
製造業

有名メーカーで何の問題もありません。昔から使っていたので新品に更新しました。

対象商品 : 02007677
2020-05-08
用途: 品物の検査用

タップでネジ切りしたナットの検査用に購入しました。その後のクレーム対応にもゲージ検査は不可欠なので、また違うサイズを購入するかもです。また宜しくお願いします。

対象商品 : 02007521
2013-06-07
用途: ネジの良否判定に

モノタロウさんに助けられました。この手の商品は在庫がないため、即納して頂いて感謝しています。
またお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする