SDT24-4 ドリルタッパーセット BIG DAISHOWA 02019157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルタッパーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タッピング能力M4~M24、U3/16~U7/8、P1/8~P1/2
M4~M24、U3/16~U7/8、P1/8~P1/2
M8~M33、U5/16~U1 1/4、P1/8~P1
シャンクMT4
内容量1セット注文コード02019157品番SDT24-4
参考基準価格(税別)¥128,650販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。
タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。
2段階のトルク調整機能がついています。

セット内容
本体:DT24-4
ホルダ:T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24・D24-MT2・J24-6
タッピング能力M4~M24、U3/16~U7/8、P1/8~P1/2トラスコ品番137-0693シャンクMT4ドリル能力(mm)Φ32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ドリルチャックは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする