曜日別特売
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028

PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028
PFXGP4601TMA タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 02022028

タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個画面サイズ12.1型定格電圧(V)AC100~240注文コード02022028品番PFXGP4601TMA
参考基準価格(税別)¥589,100販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用)
【特長1】全機種TFT65,536色搭載
【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
【特長3】LEDバックライト+調光設定可能

画面サイズ12.1型定格電圧(V)AC100~240表示ドット数800×600ドット(SVGA)タッチパネル方式マトリクス抵抗膜方式モデルスタンダードモデル容量(MB)32(アプリケーション)

商品説明動画

【デモ動画】タッチパネル表示器を驚きの速さで取り付け!
この動画は、1が参考にしています。
GP4000MMLink DemoMovie
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする