AS06 ワークグリッパー 北川鉄工所 02022395

ワークグリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02022395品番AS06
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。
・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)
・中空構造
・生爪共用
・配管不用
ツメストローク: 5.2mm
把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN
最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪

質量(kg)16タイプ3ッ爪爪敷3爪チャック外径(Φmm)Φ165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする