※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)チャック外径(Φmm)167
内容量1個注文コード02023174品番SC165F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥94,578販売価格(税別)
・爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群。
・内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群。
・取付部はJIS に準拠。
・全サイズボルト3 本による後面取付。
・4 爪・6 爪タイプもあります。
・各種旋盤用バックプレートも揃っています。
チャック内径: Φ44mm
把握力KN: 31
把握範囲(外径): Φ3~Φ148mm 把握力KN(kgf):31