SC85F 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工 02023271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
チャック外径(Φmm)87
内容量1個注文コード02023271品番SC85F
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群。
・内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群。
・取付部はJIS に準拠。
・全サイズボルト3 本による後面取付。
・4 爪・6 爪タイプもあります。
・各種旋盤用バックプレートも揃っています。
チャック内径: Φ16mm
把握力KN: 10
把握範囲(外径): Φ2~Φ70mm 把握力KN(kgf):10

寸法H(mm)15寸法L(mm)6チャック外径(Φmm)87最高使用回転数(min-1[r.p.m])4050トラスコ品番239-1074質量(kg)1.7爪敷3爪チャック把握範囲(Φmm)外径:2~71、内径:22~59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02023192
2016-01-11
用途: 旋盤加工

価格上昇率が以上に早いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする